Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU-6KT, DIN 934, TR 32x6, ST, blk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU-6KT, DIN 934, TR 32x6, ST, blk
MU-6KT, DIN 934, TR 32x6, ST, blk
MU-6KT, DIN 934, TR 32x6, ST, blk
Artikel-Nr.:
     369-1009349326
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1009349326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 trapez
Sechskantmutter DIN 934 trapez
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
sechskantmutter mit trapezgewinde 3...
mit Trapezgewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Trapezgewinde
Durchmesser:
32 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
6 mm
Größe Kraftangriff:
SW 50
Weitere Suchbegriffe: din 934 trapez, 6knt, 6kant, 6kt, metrisch, Trapezgewinde, Trapez, DIN934, MU-6kt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.