Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband SUPERTAPE Supercloth 370 (WEISS)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeband SUPERTAPE Supercloth 370 (WEISS)
Gewebeband SUPERTAPE Supercloth 370 (WEISS)
Gewebeband SUPERTAPE Supercloth 370 (WEISS)
Artikel-Nr.:
     3636-7650-10
Hersteller:
     Supertape
Herst.-Nr.:
     2016450241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebeband SUPERTAPE Supercloth 370 (WEISS)

50mm x 50m - SUPERTAPE Supercloth 370 - das Standard Betonband höchster Qualität mit guter Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Maße: 50mm x 50m, Material: LDPE-Film + Polyestergewebe, Kleber: Naturkautschuk (lösungsmittelfrei), Kerndurchmesser: 76mm, geeignet für: Stein, Beton, Holz, Kunststoff etc. Ausführung: starke Anfangsklebkraft, gute Klebkraft und besonders gute Haftung im Bereich des Gefrierpunkts, klebt perfekt auf allen glatten und rauen Untergründen.
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband 50mmx50m weiss, putzband weiss, steinband, Elefantentape, Folienband, Gewebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzertape, Tesa Gewebeband, Universal-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,11*
€ 25,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Supertape
2016450245
ab € 15,82*
Ähnlich
Supertape
2016450243
ab € 15,74*
Ähnlich
Supertape
2026450050
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.