| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-70140 Herst.-Nr.: 70000140 EAN/GTIN: 4008400180106 |
| | |
|
| | |
| Süßwaren Ferrero Raffaelo Kokos-Mandel-Konfekt einzeln verpackt, Box 275 Stück je 10g - Raffaello ist die verführerische Komposition aus erlesenen Zutaten: Eine weiße Mandel, eingebettet in feiner Milchcreme mit den besten aus entrahmter Milch, umhüllt von einer knusprigen Waffel und zartem Kokos. Für den unvergleichlichen Genuss, ganz ohne Schokolade - wunderbar leicht im Café, bei Konferenzen oder im Hotel. Nettofüllmenge: 2,85 kg (275 Stück), Verkehrsbezeichnung: Kokos-Mandel-Konfekt, Zutaten: pflanzliche Fette (Palm, Shea), Kokosraspel (23,5 %), Zucker, MANDEL (8 %), MAGERMILCHPULVER, SÜßMOLKENPULVER, WEIZENMEHL, natürliches Aroma, Emulgator Lecithine (SOJA), Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Salz, Vanillin. Allergene: Mandel, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Weizenmehl, Soja. Lagerungshinweis: Lagerung bei 4-18 Grad Celsius bei rel. Luftfeuchte von max. 60%. Verantworlicher Lebensmittelunternehmer: HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pralinees, Pralinen, Pralinés, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, Schoko-Trends, Schokofrüchte, Schokoliert, Schokolierte Früchte, duplo schoko-riegel, schoko riegel, kaffeegebäck schokolade, Praline, Kokos, Kokos-Geschmacke, Kokos Geschmack, Kokosgeschmack, Kaffeebeigabe, Mandel, cremige Füllung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,51* | ab € 36,69* | € 48,28* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 36,97* | € 63,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 275 Stück (ab € 0,13444* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|