Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 125 x 125mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 125 x 125mm transparent
Briefumschläge 125 x 125mm transparent
Artikel-Nr.:
     3636-270050
Hersteller:
     Theobald
Herst.-Nr.:
     27005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschläge 125 x 125mm transparent

125x125mm, weiß, transparent, Haftklebung, Pack 100 Stück - Transparente Briefhüllen 27005 von Otto Theobald. Format: Sonderformat, Maße: 125x125mm, Grammatur: 92 g/m², Farbe: weiß, Fenster: Nein, Verschlussart: Haftklebung/Haftstreifen, Inhalt: Karton 100 Stüc., Ausführung: transparent, innenliegende Seitenklappen, gerade Verschlussklappe.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,85*
€ 64,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,21*
€ 63,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,11*
€ 60,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,36*
€ 58,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,48*
€ 55,31
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 41,84*
€ 49,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.