| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-134549-03 Herst.-Nr.: 134549 EAN/GTIN: 4260335876923 |
| |
|
| | |
| Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell verchromt (BLAU) ohne Armlehnen, Vierfußgestell verchromt, Sitzfläche und Rückenlehne farbiger Stoffbezug, stapelbar - Diese Polster-Stapelstühle sind die Besten ihrer Klasse und die Top-Lösung für Empfangsbereiche, Besprechungsräume, Kantinen sowie Veranstaltungsräume und -säle. Sitzhöhe: 48cm, Sitzbreite: 47cm, Sitztiefe: 42cm, Rückenlehnenhöhe: 34cm, Maße: 82 x 54,5 x 56cm (H x B x T), Bezugsstoff: 100% Polyester extra strapazierfähig und langlebig (90.000 Scheuertouren, EN 1021-1 Zigarettenglut), Gestell: doppelt verchromt, Gewicht: 6 kg. Ausführung: bis zu 10 Stühle stapelbar, Holz-Sitzinnenschale, Qualititäts-Polsterung von Sitz und Rückenlehne für ermüdungsfreies Sitzen, Rücken mit Kunststoffabdeckung für eine elegante Optik, robustes Gestell inkl. Bodenschutzgleitern aus Polyamid. Passende Reihenverbinder optinal erhältlich. Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl ohne polster, stapelstuhl, stapelstuhl blau, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Stapelstühle, Polster-Stapelstuhl, Polster-Stapelstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle |
| | |
| |