Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Putztücher, gesteppt, dunkelbunt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97890
Hersteller:
     Vliesstoff Kasper
Herst.-Nr.:
     94
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Den hygienischen Anforderungen gerecht werdend, geben Industrie und Handwerk dem Einweg-Putz-Material zunehmend den Vorrang. Die gesamte Industrie, Werkstätten und Labore, Druckereien, besonders auch Kfz-Werkstätten, Tankstellen und Lackierbetriebe, die Gastronomie und Hotels können davon profitieren, denn die Verwendungsmöglichkeiten sind so mannigfaltig, dass es keine Probleme mehr mit den Putzlappen gibt.
Typ 1
Universal-Putztuch

  • aus Spezial-Reinigungsvlies mit ausgezeichneter Festigkeit durch Nähsteppverfahren
  • enorme Saugfähigkeit durch offenporiges Baumwollgemisch
  • ideal geeignet als Maschinen- und Werkstatt-Putztuch
  • ein Waschen des Tuches ist überflüssig, da der Reinigungskostenaufwand höher liegt
  • VE/Tücher: 1000 Stück
  • Dunkelbunt, gesteppt
  • Masse B x L: 350 x 350 mm
  • Gewicht: 26,6 - 28 kg


Das Gewicht ist eine Zirka-Angabe und bezieht sich auf das Paket

Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Material:
Baumwollgemisch
Anzahl Lagen:
1
Anzahl Tücher:
1000 Stk
Breite:
350 mm
Länge:
350 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 94,34*
€ 129,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 117,48*
€ 161,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,26*
€ 191,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,60*
€ 191,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,99*
€ 189,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,92*
€ 181,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,48*
€ 139,80
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,11748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.