Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbehälter aus LM, D1009, 80 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94626
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     20100910
EAN/GTIN:
     4260257920896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler

Mit den Entsorgungsbehältern von Gmöhling organisieren Sie den gesamten Bereich der Entsorgung von datengeschütztem Material, denn die Behälter aus Aluminium sind individuell für das Sammeln und Entsorgen von ausgedienten Akten, Datenmaterialien und sonstigen Papieren nach den Vorschriften des Datenschutzgesetzes (BDSG) einsetzbar.

  • Nutzvolumen 80 Liter oder 120 Liter
  • mit anscharniertem Deckel mit Randprofil und 2 Gurtbändern
  • Einwurfschlitz (300 x 27 mm) mit Durchgriffsicherung
  • 1 Hebelspannverschluss mit integriertem Zylinderschloss
  • mit 2 Federfallgriffen
  • 4 Lenkrollen (ø 50 mm) mit spurloser Vollgummibereifung, Wälzlagerung und Fadenschutz
  • passt unter den Schreibtisch
  • Höhe innen: 575 mm
  • Höhe aussen: 650 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
mit 2 Federfallgriffen
Fahrbar:
Ja
Innenbreite:
350 mm
Innenmasse L x B:
400 x 350 mm
Volumen:
80 l
Schloss:
Ja
Innenlänge:
400 mm
Material:
Aluminium
Innenhöhe:
575 mm
Durchgriffsicherung:
Ja
Höhe:
650 mm
Gewicht:
6 kg
Nutzvolumen:
80 l
Aussenmasse L x B:
435 x 385 mm
Breite:
385 mm
Länge:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, entsorgungsbehälter 80 l gmöhling, abfalltonne, abfalltonne 80l, 94626, 94626-SW81, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfallbehälter, Datenentsorgung, Datenentsorgungsbehälter, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,27*
€ 282,63*
€ 4,95*
ab € 245,78*
€ 320,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 299,73*
€ 384,91*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,96*
€ 436,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.