Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad Wandparker, 90° gerade, f. Reifen bis B 55 mm, B 250 x T 230 x H 540 mm, Stahl pulverbesch., 1 Einstellpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882104
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510802526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenparker
Fahrrad-Einzelständer
Fahrradeinzelparker
Wandparker

Dieser einseitig einsetzbare Fahrrad Wandparker bietet insbesondere in engen Stellplätzen sowie in Autogaragen, Fahrradkellern oder Fahrradparkhäusern die Möglichkeit, das Fahrrad gleichermaßen ordnungsgemäß wie raumsparend abzustellen. Er ist mit einem Einhängeplatz für die Aufnahme eines Fahrrades mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm ausgestattet. Der Einhängeplatz an sich besitzt einen Einstellwinkel von 90° gerade von vorne.

Der Fahrrad Wandparker ist auch für die Reihenmontage ideal verwendbar und wird bereits vollständig montiert inklusive einer massiven, ca. 250 x 80 mm großen Befestigungsplatte für die einfache Dübelmontage geliefert. Bitte beachten Sie, dass entsprechende Dübel und Schrauben nicht Teil des Lieferumfanges sind. Die empfohlene Montagehöhe beträgt ca. 2000 mm. Sollen mehrere Exemplare in einer Reihe montiert werden, ist ein Radabstand von jeweils 650 mm empfehlenswert.

Dieser Fahrrad Wandparker ist mit insgesamt 3 Jahren Garantie versehen und wahlweise in einer stabilen Materialausführung aus feuerverzinktem, korrosionsbeständigem Stahl-Rundrohr oder aus silberfarben pulverbeschichtetem Stahl-Rundrohr erhältlich. Seine Gesamtmaße betragen jeweils B 250 x T 230 x H 540 mm, das Gesamtgewicht beläuft sich auf jeweils 1,9 kg.

Weitere Details:

  • Robuster, einseitig verwendbarer Fahrrad Wandparker mit einem Einhängeplatz
  • Einhängeplatz mit Einstellwinkel von 90° gerade von vorne
  • Geeignet für die Aufnahme eines Fahrrades mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm
  • Raumoptimierte Lösung für enge Stellplätze, Autogaragen sowie Fahrradkeller und Fahrradparkhäuser
  • Auch ideal für die Reihenmontage
  • Keine Verletzungsgefahr, da Einhängebögen allseitig gerundet
  • Lieferung erfolgt komplett montiert inkl. massiver, ca. 250 x 80 mm großer Befestigungsplatte für die einfache Dübelmontage
  • Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang nicht mit enthalten
  • Empfohlene Montagehöhe: ca. 2000 mm
  • Empfohlener Radabstand bei Montage mehrerer Exemplare in einer Reihe: jeweils 650 mm
  • Material Gestell und Einhängebögen: wahlweise feuerverzinktes oder silberfarben pulverbeschichtetes Stahl-Rundrohr mit Ø 18 mm, korrosionsgeschützt und wetterbeständig
  • Maße: jeweils B 250 x T 230 x H 540 mm
  • Gewicht: jeweils 1,9 kg
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
silber
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Einstellwinkel:
90°
Einstellplätze:
1
Reifenbreite:
55 mm
Tiefe:
230 mm
Diebstahlschutz:
Nein
Material:
Stahl
Höhe:
540 mm
Radabstand:
650 mm
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrradeinzelparker wandbefestigung, fahrrad einzelständer, Fahrradständer, Fahrradparker, Fahrradparkständer, Hängeparker, Fahrradträger, Fahrradaufhänger, Fahrradhaken, Einstellplätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.