Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Deckel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882103
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510900598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

Abfallsammler in robuster Stahlkonstruktion, schwarz beschichtet.

  • Deckel aus Kunststoff, schwarz
  • innnenliegender Haltering für die Abfallsäcke
  • standsicheres Dreibein-Untergestell
  • für Abfallsäcke bis 120 Liter aus Kunststoff oder Papier
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
schwarz
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Nein
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Farbe Deckel:
schwarz
Material:
Stahl; Kunststoff
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Höhe:
820 mm
Gewicht:
6,3 kg
Durchmesser:
400 mm
Inhalt:
120 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,74*
€ 102,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 87,87*
€ 117,13*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.