Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsaschenbecher, H 145 x ø 150 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881940
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510898536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher

Zigaretten- und Zigarrenkippen fallen unmittelbar nach innen, die Brandgefahr wird dadurch verhindert. Die Spezialkonstruktion riegelt die Sauerstoffzufuhr ab, so dass Flammen ersticken.

  • Großes Fassungsvermögen
  • durch eine Kippvorrichtung einfach und sauber zu entleeren
  • komplett aus Edelstahl oder Gehäuse Stahlblech, rot bzw. weiß kunststoffbeschichtet, Oberteil und Halterung schwarz
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
rot
Inneneimer:
Nein
Dach:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Selbstlöschend:
Ja
Form:
Zylinder
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
145 mm
Gewicht:
0.971 kg
Durchmesser:
150 mm
Inhalt:
2,4 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,99*
€ 66,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 60,82*
€ 80,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.