Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrbügel, umlegbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881656
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510890080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel

Aus Eisen. Umlegbar, mit Bodenplatte, verzinkt. Mittelrohr 70 x 70 mm. Seitenrohre: Ø 34 mm. Verschließbar mit austauschbarem Zylinderschloss (inkl. 3 Schlüssel). Geeignet für Wege, Einfahrten, Parkplätze usw.
• Maße: B 800 x H 500 mm
• Gewicht: 9,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
silber; rot
Abschliessbar:
Ja
Material:
Eisen
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
34 mm
Breite:
800 mm
Reflektierend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, Absperrung, Parkplatzschranke, Wegesperre, Absperrpfosten, Pfosten, Sperrpfosten, Parkpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.