Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim- DVD-R, bis 16fach, 4,7 GB/120 min, 100er-Spindel


Menge:  Spindel  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-78764
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     11-020-088
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
  • einmal beschreibbar
  • 4,7 GB/120 Min. Speicherkapazität
  • Geschwindigkeit: 16x
  • Oberfläche: Silber
Weitere Informationen:
Bedruckbar:
Nein
Typ:
DVD-R
Verpackung:
Spindel
Geschwindigkeit max.:
16x
Speicherkapazität:
4,7 GB
Anzahl:
100
Wiederbeschreibbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dvd-r verbatim 4,7 gb spindel, dvd, verbatim dvd, 78764, 78764-SW81, Rohlinge, CD Rohlinge, Rohling, DVD-Datenträger, Speichermedien, Datenträger, CD-Rohling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 30,34*
€ 41,76*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 51,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 51,52*
€ 61,31
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 50,77*
€ 60,42
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 48,64*
€ 57,88
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 45,02*
€ 53,57
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 43,36*
€ 51,60
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 38,13*
€ 45,37
pro Spindel
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.