Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Outdoor-Tisch Cross rund, Tellerfuß, 600 x H 1100 mm, schwarz/mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-659296
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3660141226867
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Esstisch
Kantinentisch

Der Paperflow Outdoor-Tisch Cross ist die ideale Wahl für alle, die eine stilvolle und robuste Tischlösung für Ihren Aussenbereich suchen.

Die runde Tischplatte besteht aus Hochdruck vepresstem Laminat (HPL) wahlweise in Schwarz oder Grau. Sie ist dank speziellem Finish perfekt für private Terrassen oder Freiluftbereiche von Bistros geeignet. Der Durchmesser kann wahlweise 600 oder 800 mm betragen und die Höhe liegt bei 1100 mm.

Das Gestell ist aus Stahl gefertigt und mit einer mattschwarzen Epoxybeschichtung für den Aussenbereich versehen. Der Tischfuss ist aus verzinktem Stahl und ebenfalls epoxybeschichtet. Der Paperflow Outdoor-Tisch Cross wird zerlegt geliefert, ist jedoch leicht zu montieren.

Der Terassen- oder Bistrotisch Cross überzeugt mit vielen Pluspunkten für eine intensive alltägliche Nutzung. Darunter fallen unter anderem verzinkte Anti-Korrosionsschrauben und die fleckenwiderstandsfähige, kratz- und stossfeste sowie UV behandelte Tischplatte.

Tischplatte:

  • Runde Tischform
  • Fleckenwiderstandsfähig, kratz- und stossfest
  • UV-behandelt
  • Materialstärke: 12 mm
  • Aus Hochdruck verpresstem Laminat HPL (High Pressure Laminate)
  • Wahlweise in Schwarz oder Grau
  • Mit schwarzer Tischkante
  • Durchmesser: wahlweise 600 oder 800 mm

Tischgestell:

  • Gestell aus Stahl mit mattschwarzer Epoxybeschichtung für den Aussenbereich
  • Tischfuss aus verzinktem Stahl mit Epoxybeschichtung für den Aussenbereich

Weitere Details:

  • Zerlegt geliefert, leichte Montage
  • Verzinkte Anti-Korrosionsschrauben
  • Masse wahlweise: Oslash, 600 x H 1100 mm oder Oslash, 800 x H 1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Küchentisch, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Bartisch, Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, gartentisch rund, Tisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 221,06*
€ 277,99*
€ 4,95*
ab € 225,23*
€ 277,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 274,05*
€ 333,40*
Frei Haus
ab € 306,09*
€ 391,47*
15 Tage
29
Frei Haus
ab € 442,34*
€ 526,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,90*
€ 391,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,56*
€ 371,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TRCROS6060H.01
ab € 221,29*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS60H.02
ab € 220,08*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS6060H.02
ab € 185,17*
Sonstiges
Paperflow
ab € 248,94*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
ab € 226,42*
Sonstiges
Paperflow
ab € 249,40*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
ab € 227,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.