Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MS 2509, mit 14 Schubladen, mit Tresorfach, B 950 x T 500 x H 1935 mm, Feinblech, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-403301
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842132110020
EAN/GTIN:
     4051273644206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank b 950 x t 500 x h ...
material schrank

Bewahren Sie Ihre persönlichen Wertgegenstände und Unterlagen geschützt vor dem Zugriff Fremder im abschliessbaren Materialschrank MS 2509 der Marke Schäfer Shop Select auf. Mit zwei zusätzlich abschliebaren Tresorfächern und insgesamt 14 verzinkten, mit Einsatzkästen (siehe Zubehör) organisierbaren Schubladen auf Teleskopschienen, lässt der Schrank nichts zu wünschen übrig.

Die verzinkten Schubladen können mit bis zu 25 kg belastet werden und eignen sich somit für diverse Materialien. 2 Schubladen verfügen über eine Höhe von 75 mm und die anderen 12 Schubladen über eine Höhe von 155 mm. Durch die Teleskopschienen sind die Schubladen leicht und geräuschlos herausziehbar. Die Flügeltüren des Schranks sorgen für eine glatte Aussenfront im geschlossenen Zustand undlassen sich bis zu einem Winkel von 108 Grad öffnen.

Der Materialschrank MS 2509 von Schäfer Shop Select hat Gesamtmasse vonB 950 x T 500 x H 1935 mm.Durch seine Pulverbeschichtung ist er zudem widerstandsfähig und in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Wichtige Details:

  • Materialschrank zumBewahren von wichtigem Werkzeug und Geräten
  • Mit zwei separat schliessbaren Tresorfächern (innen)
  • Verstärkte Türen mit innenliegenden Scharnieren - glatte Aussenfront
  • öffnungswinkel ca. 110
  • Türen mit Zweipunktverriegelung: Schubstangenverschluss mit Drehgriff und Zylinderschloss
  • 14 Schubladen (2 x H 75/12 x H 155)
  • Schubladen verzinkt, auf Teleskopschienen mit Einsatzkästen (siehe Zubehör) organisierbar
  • Tragkraft/Schublade: 25 kg
  • Aussenmasse: jeweils B 950 x T 500 x H 1935 mm
  • Gewicht: 148 kg
  • Material: Qualitätsfeinblech, pulverbeschichtet
  • Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anlieferung:
Montiert
Innentiefe:
462 mm
Abschliessbar:
Ja
Anzahl Fachböden:
null Stk
Innenbreite:
870 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Traglast Fachboden:
50 kg
Eigenmarke:
Select
Farbe Korpus:
lichtgrau
Türtyp:
Flügeltür
Tiefe:
500 mm
Schubladenhöhe in mm:
2 x 75, 12 x 155
Innenhöhe:
1776 mm
Anzahl Schubladen:
14
Ordnerhöhe:
5 OH
Öffnungswinkel Türen:
110° °
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
148.6 kg
Rasterhöhe Fachböden:
25 mm
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: materialschrank 500 mm tief, 403301, 403301-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.052,56*
€ 1.198,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.282,15*
€ 1.469,17*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,17*
€ 1.748,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,35*
€ 1.729,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,56*
€ 1.644,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,48*
€ 1.588,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,15*
€ 1.525,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.