Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MS 2509, mit 8 Böden, B 950 x T 500 x H 1935 mm, Feinblech, lichtgrau/anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-403245
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842132108120
EAN/GTIN:
     4051273643315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank b 950 x t 500 x h ...
material schrank

Bewahren Sie wichtige Geräte, Werkzeuge und andere Gegenstände in diesem Materialschrank aus robustem Stahlblech mit Drehmuschelgriff mit Zylinderschloss griffbereit und sicher auf. Der Stahlschrank MS 2509 bietet dank der Abmessungen von 950 x 1935 mm ausreichend Platz für die Aufbewahrung von Arbeitsmitteln. Der 500 mm tiefe Materialschrank ist optimal für schmale Gänge geeignet. Die Ebenen tragen je bis zu 50 kg, insgesamt hat der Materialschrank eine Traglast von 250 kg. Alltagswerkzeuge, Labormaterialien und Kanister mit Flüssigkeiten können sicher untergebracht werden. Auf 5 Ordnerhöhen können Sie auch Akten und Kataloge bequem aufbewahren.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eigenmarke:
Select
Schliesssystem:
Drehmuschelgriff mit Zylinderschloss
Ordnerhöhe:
5 OH
Öffnungswinkel Türen:
110° °
Höhe:
1935 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Rasterhöhe Fachböden:
25 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Material Türen:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Innentiefe:
462 mm
Anzahl Fachböden:
8 Stk
Innenbreite:
870 mm
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
50 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau
Türtyp:
Flügeltür
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahlblech
Innenhöhe:
1776 mm
Gewicht:
94 kg
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: materialschrank 500 mm tief, 403245, 403245-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 577,71*
€ 669,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 702,08*
€ 812,16*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,16*
€ 966,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,51*
€ 963,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,87*
€ 936,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,97*
€ 900,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,08*
€ 835,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.