Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MS 2509, mit 8 Böden, B 950 x T 500 x H 1935 mm, Feinblech, lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-403242
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842132108111
EAN/GTIN:
     4051273643278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank b 950 x t 500 x h ...
material schrank

Mit 950 mm Breite und 1935 mm Höhe bietet der Stahlschrank MS 2509 der Marke Schäfer Shop Select genügend Abstellvolumen für Ihre Arbeitsmittel.Bewahren Sie wichtige Werkzeuge, Geräte sowie Anderes in diesem Materialschrank aus stabilem Stahlblech mit 8 verzinkten Böden sicher und organisiert auf.

Auch in engeren Fluren ist er mit einer Tiefe von 500 mm ideal geeignet. Die Ablageflächen können mit bis zu 25 kg belastet werden und ermöglichen so das sichere Verstauen von Alltagswerkzeug und -geräten.Mit der flexiblen Höheneinstellung der Böden können Materialien verschiedenster Art und Weise kompakt und übersichtlich gelagert werden. Die Tiefe des Stahlschranks beläuft sich auf 500 mm. Die Flügeltüren des Schranks sorgen für eine glatte Aussenfront im geschlossenen Zustand undlassen sich bis zu einem Winkel von 108 Grad öffnen. Der unbefugte Zugriff Dritter wird durch denSchubstangenverschluss mit Drehgriff und das Zylinderschloss verhindert.

Der Schrank MS 2506 ist aus hochwertigem und robustem Qualitätsfeinblech gefertigt. Durch seine Pulverbeschichtung ist er zudem widerstandsfähig und in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Wichtige Details:

  • Materialschrank zumBewahren von wichtigem Werkzeug und Geräten
  • Verstärkte Türen mit innenliegenden Scharnieren - glatte Aussenfront
  • öffnungswinkel ca. 110
  • Türen mit Zweipunktverriegelung: Schubstangenverschluss mit Drehgriff und Zylinderschloss
  • Mit Mitteltrennwand und 8 Zwischenböden
  • Tragkraft/Boden: 25 kg
  • Aussenmasse: jeweils B 950 x T 500 x H 1935 mm
  • Gewicht: 94 kg
  • Material: Qualitätsfeinblech, pulverbeschichtet
  • Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau
Material Türen:
Stahlblech; pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
8 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Traglast Fachboden:
25 kg
Eigenmarke:
Select
Farbe Korpus:
lichtgrau
Tiefe:
500 mm
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
94 kg
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: materialschrank 500 mm tief, 403242, 403242-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 579,95*
€ 669,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 702,02*
€ 812,16*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,16*
€ 966,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,51*
€ 963,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,87*
€ 936,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,97*
€ 900,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,02*
€ 835,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.