Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, H 2300 x B 1600 x T 500 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-36671
Hersteller:
     Schulte_Regalwelt
Herst.-Nr.:
     4548-V
EAN/GTIN:
     4004514123084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steck-regal h 2,30m
steck regal

Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 1800 bis 2300 mm, Tiefe 350 mm oder 500 mm, Breite 1600 mm.[br /]Mit diesen Komplettregalen nutzen Sie den vorhandenen Lagerplatz optimal aus. [br /]Lieferbar in weiss. Die Böden sind im Raster von 100 mm höhenverstellbar.[br /]Einheitliche Ausführung:

  • Feldbelastung: 500 kg
  • Tragkraft je Boden: 85 kg bei gleichmässig verteilter Last

[br /]Regalbreite von 1600 mm:

  • 1 Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm
  • 8 Böden

[br /]Sicherheitshinweis: [br /]Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
500 kg
Regaltyp:
Komplettregal
Anzahl Böden:
12
Anzahl Fachböden:
12 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
12 Stk
Traglast Fachboden:
85 kg
Regalsystem:
SBS
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2300 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
100 mm
Breite:
1600 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckregal set, 36671, 36671-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 229,31*
€ 282,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 236,23*
€ 291,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,84*
€ 347,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,70*
€ 324,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.