Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerrahmen, für Regalsystem WR 600, H 2200 x T 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35441
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     464560
EAN/GTIN:
     4052939619712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerregalständerrahmen
Ständerrahmen Lagerregal
Rahmen für Weitspannregal
Weitspannregal Rahmen

Einzelteile Weitspann-Regal WR 600 - Das bewährte Regalkonzept für die Grossteilelagerung. Das WR 600-Regal empfiehlt sich dann, wenn nicht unbedingt die Eigenschaften eines Palettenregals mit seinen extrem hohen Belastungswerten gefordert werden.
Ständerrahmen
Die Ständerrahmen haben ein verschraubtes Fachwerk. Die Pfosten bestehen aus hochfestem Stahl und haben ein technisch optimiertes C-Profil (56/65 mm) mit einem Lochraster von 25 : 25 mm. Oberflächenschutz: Ständerprofil und Fachwerk verzinkt. Ständerrahmen werden unmontiert geliefert.

  • Masse: H 2200 x Rahmentiefe (RT) mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Steckregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Masse H x T mm:
2200 x 800
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2200 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
50 mm
Regalsystem:
Lagerregal
Tiefe:
800 mm
Anzahl Ständer:
1
Weitere Suchbegriffe: Weitspannregalrahmen, 35441, 35441-SW81, Lagerregale Zubehör, Rahmen, Stahlregale, Werkstattregal, Regalsystem, Fachbodenregal, Regal, Anbauregal, Industrieregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 230,63*
€ 281,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 278,82*
€ 338,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,61*
€ 402,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,76*
€ 400,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,83*
€ 379,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,62*
€ 374,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.