Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Regalfeld, ohne Rückwand, H 1900 x B 1000 x T 400 mm, Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32723
Herst.-Nr.:
     2901
EAN/GTIN:
     4044917420663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Stabiles, tragstarkes Stahlregal PROGRESS 2000 ohne Rückwand zum Einsatz in modernen Büros.

Weitere Details:

  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • Universell einsetzbar
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • Hochwertige Pulverbeschichtung: Silber und Lichtgrau (RAL 7035)
  • Zum Abschluss wird immer eine Endseite benötigt


Fachlast (Tragkraft pro Boden):

  • bis 400 mm tief: 100 kg
  • ab 500 mm tief: 120 kg
  • mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast:

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
  • Breite pro Regalwand: Nennbreite + 30 mm

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Regalfeld
Anzahl Böden:
5
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
100 kg
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
1900 x 1000 x 400 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
1000 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, standregal, 32723, 32723-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 187,71*
€ 244,18*
€ 4,95*
ab € 229,39*
€ 280,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 278,50*
€ 337,10*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,10*
€ 401,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,83*
€ 381,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,28*
€ 375,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2011
ab € 60,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2909
ab € 240,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2809
ab € 341,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2905
ab € 177,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2801
ab € 260,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2805
ab € 253,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.