Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank, B 920 x T 420 x H 1950 mm, lichtgrau RAL 7035/enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-310951
Hersteller:
     Gürkan Büromöbel
Herst.-Nr.:
     310951
EAN/GTIN:
     4251898824742
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank 195 cm hoch
stahl schrank

Mit einer Höhe von 1950 mm bietet Ihnen dieser praktische, mit einem Drehriegelschloss versehene Stahlschrank die Möglichkeit, Aktenordner in fünf Reihen übereinander anzuordnen. Dank der Tiefe von 420 mm und der Breite von 920 mm finden neben Aktenordnern auch andere Aktensysteme Platz in diesem aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigten Schrank.

Mit seinen um 215 öffnenden Flügeltüren und den höhenverstellbaren Böden eignet er sich darüber hinaus hervorragend für die Aufbewahrung von Werkzeugen und Materialien im Betrieb. Die Traglast der Einlegeböden beträgt jeweils 35 kg.

Der einfach montierbare Schrank besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Lieferung erfolgt demontiert, die Garantie beträgt 5 Jahre.

Weitere Details:

  • Mit aussenliegender, um 215 öfnnender Flügeltür
  • Boden höhenverstellbar im Raster von 46 mm
  • Anzahl Böden: 4
  • Traglast pro Fachboden: 35 kg
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Schliesssystem: Drehriegelschloss
  • Garantie: 5 Jahre Herstellergarantie
  • Farbe Korpus/Tür: lichtgrau/lichtgrau, lichtgrau/enzianblau
  • Masse: B 920 x T 420 x H 1950 mm
  • Lieferung erfolgt demontiert in 2 Packstücken (einfach montierbar)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahl; pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl; pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
35 kg
Tiefe:
420 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
59,5 kg
Breite:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank 4 böden, 310951, 310951-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank, armoire en métal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 201,10*
€ 246,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 232,64*
€ 282,47*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.