Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwände, für Feldbreite 995 mm, H 2278 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30588
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146700
EAN/GTIN:
     4052939388670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand
rückwand steckregal blech
rückwand steckregal

System R 3000
Rückwände aus verzinktem Stahlblech. Die 3-teiligen Rückwände werden an die Zwischenböden angelehnt. Die Halteleisten werden über die Rückwandteile geschoben und in die Nocken der Regalständer eingerastet.

  • für Feldbreite 995 mm, 3teilig, inkl. Befestigungsmaterial
  • unterschiedliche Höhen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2278 mm
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial
Regalsystem:
Steckregal
Breite:
994 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 30588, 30588-SW81, Lagerregale Zubehör, Allzweckregal, Werkstattregal, Edelstahlregal, Kellerregal, Anbauregal, Industrieregal, Regalsystem, Regal, Wandregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 78,78*
€ 100,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 95,27*
€ 121,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.