Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse, Räderregal R 3000, L 1283 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30512
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     147230
EAN/GTIN:
     4052941018459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
R 3000 Regal
Regal R 3000
  • Stahlblech, verzinkt
  • je Regalfeld sind mindestens 2 Traversenpaare mit beigefügten Schrauben gegen Aushub zu sichern
  • Länge: 995, 1282, 2019 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Masse:
L 1282 mm
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Höhenverstellbar im Abstand von:
53 mm
Regalsystem:
Steckregal
Breite:
1282 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ssi schäfer regal r3000, traverse für lagerregal, 30512, 30512-SW81, Lagerregale Zubehör, Reifenregal, Felgenregal, Regal, Regalsystem, Fachbodenregal, Edelstahlregal, Werkstattregal, Industrieregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 34,40*
€ 48,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 59,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.