Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO-T 2.0, Freiform, Ansatz rechts, T-Fuß, B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm, Eiche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292647
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Die Einrichtung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns flexibel, durchdacht und modern sein. Genau dafür steht der Schreibtisch ERGO-T 2.0 in den Maßen 1800 x 800/1000 (B x T) mm. Außergewöhnlich, anders... klingt interessant, oder Finden wir ebenfalls! Testen Sie mal etwas Neues, beispielsweise einen Freiform-Tisch. Dieser weist reichlich Arbeitsfläche auf und ist auf jeden Fall ein Hingucker. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Wie sich die Farbe in die bestehende Einrichtung einfügt ist eine Wissenschaft für sich. In Eiche-Dekor strahlt der Freiformtisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Durch ein Gestell in Anthrazit sorgen Sie für einen tollen Abschluss. Die Tischplatte ruht fest auf dem stabilen T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. 675 bis 895 mm: Innerhalb dieses Intervalls können Sie die Höheneinstellung des Schreibtischs ERGO-T 2.0 verändern. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Quertraverse auf Beinhöhe kommt. Daneben bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Anthrazit
  • Höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Maße (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 675-895 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch eiche, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,53*
€ 758,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,52*
€ 743,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,69*
€ 721,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,11*
€ 693,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,79*
€ 642,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.