Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen, für Feldbreite 995 mm, H 100 mm, T 400 mm, hellsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-28841
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     26680
EAN/GTIN:
     4052939487465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladen für Steckregal
Steckregalschubladen
schubladen für steckregal

System R 3000/4000
Die Regale mit einer Tiefe von 400, 500 und 600 mm können zusätzlich - auch nachträglich - mit zwei verschieden hohen Schubladen ausgerüstet werden. Nach den Richtlinien für Lagereinrichtungen und -geräte (ZH 1/428) sind bei Schubladen ohne Auszugssperre besondere Sicherungen vorzusehen (z.B. Verbindung der Regale untereinander oder mit geeigneten Bauwerksteilen), um die Standsicherheit zu gewährleisten.

  • Hellsilber lackiert
  • Max. Belastung 70 kg


Nutzhöhe 86 mm

  • Blendenhöhe 100 mm
  • Für Regaltiefe 400/500/600 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Höhe:
100 mm
Traglast Fachboden:
70 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
400 mm
Breite:
907 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 28841, 28841-SW81, Lagerregale Zubehör, Allzweckregal, Edelstahlregal, Kellerregal, Werkstattregal, Schublade, Anbauregal, Fachbodenregal, Regalsystem, Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 167,83*
€ 209,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 210,98*
€ 259,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.