Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Traversenbank Bingo, ohne Sitzpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-27831
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     31202
EAN/GTIN:
     4250510846513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Traversenbank
Wartebank
Wartezimmerbank
traversenbank buche
  • robuste Qualität aus Stahl und Holz
  • Traverse und Seitenteile aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Sitze aus Buche-Schichtholz mit oder ohne Sitzpolster aus Stoff, schwarz
  • Masse 3er-Bank: B 1620 x T 620 x H 840 mm
  • Masse 4er-Bank: B 2070 x T 620 x H 840 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Holzoptik
Ausführung:
ohne Sitzpolster
Sitzbreite:
520 mm
Anzahl Sitze:
3
Farbe Gestell:
grau metallic
Belastbarkeit:
110 kg
Tiefe:
620 mm
Garantie:
5 Jahre
Sitzhöhe:
450 mm
Typ:
3er Bank
Sitztiefe:
620 mm
Höhe:
840 mm
inklusive Armlehnen:
Ja
Material Sitzfläche:
Buchenholz
Material Gestell:
Stahl; pulverbeschichtet
Breite:
1620 mm
Weitere Suchbegriffe: traversenbank, traversenbank 3 sitze, 27831, 27831-SW81, Traversenbänke, Reihensitze, Sitzmöbel, Besucherzimmer, Sitzbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 317,41*
€ 382,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 396,21*
€ 469,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,89*
€ 559,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,52*
€ 556,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,70*
€ 529,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,21*
€ 471,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.