Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schuhrost, 1215 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-27198
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84194500
EAN/GTIN:
     4051273520012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost

Legen Sie Ihre Freizeitschuhe bequem, sauber und platzsparend auf dem Schuhrost unter der Sitzbank ab.

Montagehinweis: Der Schuhrost wird über die beiden Vierkantrohre (Bohrungen bereits vorhanden) von vorne mit der Sitzbank stabil verschraubt und hängt hinten frei in der Luft.

Weitere Details:

  • Für alle Spinde mit untergebauten Sitzbänken
  • Stabile Verschraubung mit der Sitzbank
  • Einheitliche Tiefe: 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Eigenmarke:
Select
Tiefe:
200 mm
Breite:
1215 mm
Weitere Suchbegriffe: schuhrost für umkleidebank schäfer group, schuhrost für umkleidebank, 27198, 27198-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Schuhroste, Schuhrost, Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 85,63*
€ 4,95*
ab € 75,57*
€ 96,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.