Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Rollcontainer 1233, 4 Schübe, Zentralverschluss seitliche Griffnut, B 435 x T 765 x H 577 mm, weissalu/weissalu/Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-231307
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     296930
EAN/GTIN:
     4250510832745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Der Rollcontainer 1233 ist genau die richtige Wahl, um wichtige Unterlagen und Materialien im Büro gleichermassen platzsparend wie übersichtlich zu verstauen. Hierfür ist er mit insgesamt 4 Schubladen ausgestattet, wobei der oberste Schub als praktischer Utensilienauszug ausgeführt ist. Die seitliche Griffnut sorgt stets für einen unkomplizierten Zugriff, die Leichtlaufrollen für einen schnellen Standortwechsel. Zwei der insgesamt vier Rollen sind mit Feststellern versehen.

Der Korpus des Rollcontainers besteht aus pulverbeschichtetem Feinblech, während die Abdeckplatte, die Blenden und die Schübe aus 19 mm starker und melaminharzbeschichteter Spanplatte gefertigt wurden.

Die einzelnen Stahl-Schubladen mit Selbsteinzug inklusive Schliessdämpfung (Softclose) sind jeweils mit bis zu 25 kg belastbar und besitzen einen Teilauszug. Der Hängeregistraturschub besitzt einen Vollauszug. Die Innenmasse der Schubladen belaufen sich jeweils auf B 330 x T 690 mm.

Darüber hinaus kann der Inhalt des Rollcontainers dank des Zentralverschlusses vor dem Zugriff durch Unbefugte gesichert werden. Ein passender Kippschlüssel ist im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Der Rollcontainer 1233 ist in unterschiedlichen Dekorvarianten erhältlich und wird Ihnen bereits komplett montiert geliefert. Seine Gesamtmasse belaufen sich jeweils auf B 435 x T 765 x H 577 mm.

Ausführung:

  • 4 Schubladen, davon die oberste als Utensilienauszug
  • Seitliche Griffnut
  • In verschiedenen attraktiven Dekoren erhältlich

Korpus, Blenden und Schübe:

  • Korpus jeweils aus pulverbeschichtetem Feinblech
  • Abdeckplatten, Blenden und Schübe jeweils aus 19 mm starker und melaminharzbeschichteter Spanplatte

Schubladen:

  • Schubladen aus Stahl mit Teilauszug
  • Vollauszug bei Hängeregistraturschub
  • Selbsteinzug mit Schliessdämpfung (Softclose)
  • Belastbarkeit: jeweils bis zu 25 kg
  • Innenmasse: jeweils B 330 x T 690 mm

Schliesssystem:

  • Zentralverschluss über Schloss mit Wechselzylinder
  • Inklusive 1 Kippschlüssel

Rollen:

  • 4 hochwertige Leichtlauf-Rollen, davon 2 mit Feststeller

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt bereits vollständig montiert
  • Masse: jeweils B 435 x T 765 x H 577 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Ahorn-Dekor
Feststellbare Rollen:
Ja
Traglast Schublade:
25 kg
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Feinblech, pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Platte+Blende/Korpus:
Ahorn-Dekor; weissaluminium
Farbe Korpus:
weissaluminium
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Selbsteinzug:
Ja, mit Dämpfung
Material Schübe:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Anzahl Schubladen:
4
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
577 mm
Auszug:
Teilauszug
Breite:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer ahorn 4 schub, bürorollcontainer ahorn, rollcontainer, 231307, 231307-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 378,02*
€ 450,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 498,21*
€ 585,92*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,92*
€ 697,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,10*
€ 683,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,75*
€ 664,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,45*
€ 640,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,21*
€ 592,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.