Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Planova Basic Schreibtisch und Rollcontainer 1233, Buche-Dekor/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-230718
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295850
EAN/GTIN:
     4250510830260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem

Sie sind ein Freund von effizientem Minimalismus Mit dem 2-teiligen Büromöbelset PLANOVA Basic Schreibtisch und Rollcontainer 1233 steht Ihnen die perfekte Grundausstattung eines vollumfänglichen Arbeitsplatzes zur Verfügung.

Schon der Schreibtisch überzeugt: Einerseits optisch mit der perfekt verarbeiteten Schreibtischplatte, die andererseits mit Massen von B 1600 x T 800 mm grosszügigen Arbeitsraum bietet. Sie ruht auf einem C-Fussgestell aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Oval-Stahlrohr, das über einen nicht minder grosszügig bemessenen Kabelkanal aus Stahlblech verfügt.

Der passende Rollcontainer 1233 ist ebenfalls ein eleganter Blickfang, der unter seinem schicken äusseren viel Stauraum verbirgt. Sein Korpus aus Qualitätsfeinblech hat eine hochwertige, eingebrannte Pulverbeschichtung. Ihre Utensilien und Unterlagen finden in drei Schubladen mit 4/5-Teilauszug und einer Materialschublade viel Platz. Vor fremden Zugriffen schützt der Zentralverschluss über ein Drehzylinderschloss.

Das Beste aber ist: Diese Büro-Basics, bestehend aus Schreibtisch und Rollcontainer, lassen sich jederzeit und ganz nach Bedarf mit weiteren Möbeln unseres Büromöbelprogramms PLANOVA erweitern.

Schreibtischplatte:

Tischplatte 25 mm stark

Melaminharzbeschichtet mit 3 mm Kunststoffumleimer

Masse: B 1600 x T 800 x H 720 mm

Schreibtischgestell:

C-Fussgestell aus hochwertigem Oval-Stahlrohr, pulverbeschichtet

Grosszügig bemessener Kabelkanal aus Stahlblech

Rollcontainer 1233:

3 geräumige Schubladen mit 4/5-Teilauszug und Materialschublade

Korpus aus Qualitätsfeinblech mit hochwertiger, eingebrannter Pulverbeschichtung

19 mm starke Abdeckplatten aus Drei-Schicht-Spanplatte mit 3 mm Kunststoffumleimer

Schubladen-Innenmasse: B 330 x T 690 mm

Zentralverschluss über Drehzylinderschloss (2 Schlüssel)

Masse: B 420 x T 800 x H 577 mm (entspricht 9 HE)

Weitere Details:

Massgeschneiderte Hilfe: Unser 3D Planungs-Service für Sie kostenfrei!

Schnell montiert: Einfache Selbstmontage dank ausführlicher Anleitung oder Profimontage auf Wunsch

Schnell geliefert: Dieses 2-teilige Büromöbelset ist auch kurzfristig lieferbar

Grosse Auswahl: Verschiedene Dekore für jeden Geschmack

Made in Germany: Made by Schäfer

Garantierte Qualität: Mit 5 Jahren Schäfer Shop Garantie

Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Verkettung:
möglich
Höhe:
720 mm
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
inkl. Rolly
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Lieferumfang:
Rollcontainer 1233
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
765 mm
Antikollisionsschutz:
Nein
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
beidseitig
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischrollcontainer, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schaefer group rollcontainer buche, c-fuß schreibtisch, bürorollcontainer buche, 230718, 230718-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 625,70*
€ 721,89*
€ 4,95*
ab € 639,93*
€ 736,32*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,89*
€ 859,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,50*
€ 851,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,96*
€ 828,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,08*
€ 798,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,70*
€ 744,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.