Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PX Netzwerkschrank, Stahlblech, pulPKrbeschichtet/PKrzinkt, mit Sichtglas, B 600 x T 800 x H 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195560
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     B75612081222
EAN/GTIN:
     4051273715579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Bringen Sie Ihre Netzwerktechnik im Profi-Schrank unter: Der PX Netzwerkschrank mit Sichtglas besteht aus pulPKrbeschichtetem und PKrzinktem Stahlblech und ist in PKrschiedenen Grössen erhältlich.

Für Schränke, in denen Netzwerktechnik untergebracht wird, bestehen spezielle Anforderungen. Sie müssen nicht nur ein hohes Gewicht tragen, sondern auch Schutzstandards erfüllen. Der PX Netzwerkschrank von Schäfer erfüllt die Vorgaben nach IEC 297-1/2 und ist nach Schutzart IP20 gegen feste Fremdkörper einer Grösse bis 12,5 mm geschützt. Das Modell ist bis 7.500 N statisch belastbar und lässt sich im leeren Zustand per Kran einbringen '“ dafür sind eine Vierpunkt-KrantraPKrse und vier Ringschrauben M10 nötig.

Der Netzwerkschrank besteht aussen aus pulPKrbeschichtetem und innen aus PKrzinktem Stahlblech, an der Fronttür befindet sich ein Sichtglas. Kabeleinführungen sind im Dach und Boden vorhanden. Die Fronttür und die Rücktür sind mit einer 1-Punkt- PKrriegelung und einem Schwenkhebel mit Schliessung ausgestattet, der sich gegen einen DIN Profilhalbzylinder 30/10 austauschen lässt. Dank der NiPKllierfüsse können Sie den Schrank gerade ausrichten. Erhältlich ist der Netzwerkschrank in PKrschiedenen Massen und 25 bzw. 43 HE, sodass Sie sich das Modell ganz nach Ihren Anforderungen aussuchen können.

Weitere Details:

  • Stabiler Netzwerkschrank für Einbauten nach IEC 297-1/2 (19'œ)
  • Statische Belastbarkeit: 7.500 N
  • Rahmenabstand vorne: 115 mm
  • Schutzart: IP20
  • Kranbarkeit: 4 Ringschrauben M10 erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten), nur im leeren Zustand, Vierpunkt-KrantraPKrse erforderlich
  • Material Grundgestell: Stahlblech (1,5 mm)
  • Material Türen und Seitenwände: Stahlblech (0,75 mm)
  • Material 482,6 mm (19'œ) Lochwinkel: Stahlblech (2 mm)
  • Material Sichtglas: Einscheibensicherheitsglas (3 mm)
  • OberflächenPKrarbeitung: glatt pulPKrbeschichtet (Grundrahmen und PKrkleidungsteile), PKrzinkt (Innenausbau)
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • PKrschiedene Masse: B 600 x T 800 x H 1200 mm, B 600 x T 1000 x H 1200 mm, B 800 x T 800 x H 1200 mm, B 800 x T 800 x H 2000 mm, B 800 x T 1000 x H 2000 mm

Lieferumfang:

  • Grundgestell mit seitlicher 25 mm Rasterlochung
  • 4 Lochwinkel 482,6 mm (19'ť) für die Aufnahme von Käfigmuttern
  • Fronttür, Sichttür, innenliegend, mit 1-Punkt- PKrriegelung, Schwenkhebel, Schliessung EK333 (austauschbar gegen DIN Profilhalbzylinder 30/10)
  • Rücktür, geschlossen, innenliegend, mit 1-Punkt- PKrriegelung, Schwenkhebel, Schliessung (EK333, austauschbar gegen DIN Profilhalbzylinder 30/10)
  • 2 Seitenwände (PKrschraubt, innenliegend)
  • Dach mit Kabeleinführungen
  • Boden mit Kabeleinführungen
  • 4 NiPKllierfüsse M10 x 60 mm
  • Zentraler Erdungsbolzen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material Türen:
Stahl/Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Masse B x T x H:
600 x 800 x 1200 mm
Material Korpus:
Stahl
Tiefe:
800 mm
Schutzart:
20 IP
Kabelführung:
Dach und Boden
Innenhöhe:
1112.5 mm
Höhe:
1200 mm
Höheneinheiten:
25 HE
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll schrank, 195560, 195560-SW81, SerPKrschrank, SerPKrschränke, Tresor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 616,98*
€ 696,97*
Frei Haus
ab € 635,99*
€ 717,33*
€ 4,95*
ab € 748,43*
€ 841,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 810,24*
€ 907,37*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,37*
€ 1.079,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,05*
€ 1.071,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,70*
€ 1.034,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,20*
€ 1.008,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,24*
€ 964,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.