Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter Heizgerät Cuby Silver, 1500w Leistung, patentierte Keramik-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194850
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     20100161 SILBER
EAN/GTIN:
     7640110923337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

Mit dem Heizlüfter Cuby Silver verfügen Sie über ein kompaktes Heizgerät im Würfelformat. Dank der patentierten Keramik-Technologie ist es sparsam und effizient. Sein langlebiges Keramik-Heizelement benötigt keine Anlaufzeit, bietet eine hohe Wärmeeffizienz und kann sehr hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Der silberfarbene Heizlüfter ist trendig designt und bietet darüber hinaus ein Thermostat, eine Kippsicherung und einen Überhitzungsschutz. Er verfügt über zwei Heizstufen und eine Ventilationsstufe.

Weitere Details:

  • Kompakter Heizlüfter im Würfelformat
  • Für die energiebewusste Heizung von Räumen
  • Bis zu 20 % Energieersparnis und 78 % mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Heizsystemen
  • Keramik-Heizelement
  • Thermostat
  • Kippsicherung
  • Überhitzungsschutz
  • 2 Heizstufen, 1 Ventilationsstufe
  • Leistung: 1500 Watt
  • Farbe: Silber
  • Masse: B 190 x T 180 x H 180 mm
  • Gewicht: 1,6 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Oberfläche:
Kunststoff
Leistung:
1500 W
Tiefe:
180 mm
Überhitzungsschutz:
Ja
Leistungsstufen:
2
Material:
Kunststoff
Kippschutz:
Ja
Schwenkfunktion:
Nein
Höhe:
180 mm
Wasserschutz:
Nein
Breite:
190 mm
Temperaturregelung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter 1500w, heizlüfter, heizlüfter sonnenkönig, 194850, 194850-SW81, Schnellheizer, Heizgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,86*
€ 55,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 55,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.