Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelbrücke SafetyCover, modulares System, höchste Stabilität, 3er-Set,schwarz/gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-184998
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     5.01074.1003 SCHWARZ-GELB-SCHW
EAN/GTIN:
     4045597001074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Dank des modularen Systems lassen sich die Serpa Kabelbrücken SafetyCover beliebig erweitern. Im 3er-Set geliefert, bietet der ummantelte Stahlkern der Serpa Kabelbrücke SafetyCover höchste Stabilität.
Jederzeit und schnell erweiterbar dank des modularen Systems: Die Serpa Kabelbrücke SafetyCover lässt sich beliebig verlegen und erweitern und deckt Stolperfallen einfach ab. Elektrisch isolierend, bietet der elastomer-ummantelte Stahlkern höchste Stabilität. Dabei sichern Haftelemente aus weichem Elastomer die Rutschfestigkeit. Da keine weitere Fixierung der Serpa Kabelbrücke SafetyCover notwendig ist, entstehen auch keinerlei Beschädigungen am Boden. Für den In- und Outdoorbereich geeignet, entspricht die Serpa Kabelbrücke SafetyCover den Anforderungen nach DIN EN50085 und ist CE-zertifiziert. Geliefert werden je 3 Elemente der Serpa Kabelbrücke SafetyCover.
Weitere Details:

  • Modulares System - beliebig erweiterbar
  • Höchste Stabilität durch ummantelten Stahlkern
  • Rutschfest durch Haftelemente aus weichem Elastomer (keine Fixierung am Untergrund, keine Beschädigung des Bodens)
  • Fugenlos und trittsicher
  • Elektrisch isolierend
  • Für In- und Outdoor
  • Entsprechen den Anforderungen DIN EN50085
  • CE-zertifiziert
  • Farbe: schwarz/gelb/schwarz oder gelb/schwarz/gelb
  • Masse: L 350 x B 220 x H 28 mm
  • Gewicht: 2,4 kg
  • 1 VE = 3 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; gelb
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Höhe:
28 mm
Anzahl Stück:
3
Breite:
220 mm
Reflektierend:
Nein
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, serpa kabelbrücke schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 184998, 184998-SW81, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Fahrbahnschwelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 172,51*
€ 209,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 214,02*
€ 261,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 214,02* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.