Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Jahresplaner Basic 6-35-12/9 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-181246
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466684.SSI
EAN/GTIN:
     4002390081627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender

Sie möchten Ihr Jahr effizient und überschaubar planen Mit dem MAUL Jahresplaner Basic Set erhalten Sie neben dem Jahresplaner auch das nötige Equipment um Ihre Projekte zu visualisieren.

Es gibt viele Möglichkeiten Projekte und Aufgaben zu koordinieren, PKrantwortungen zu PKrteilen, Fortschritte und Deadlines im Blick zu behalten. Eine hervorragende Option nicht den überblick zu PKrlieren, bietet der MAUL Jahresplaner im günstigen Set. So erhalten Sie vier Magnetbänder zur farblichen Kennzeichnung und eine Schere gratis dazu.

Auf einer Gesamtfläche von 1200 x 900 können Sie 365 Tage für bis zu 70 Personen pro Halbjahr beplanen und dabei sowohl mit Stiften als auch mit Magneten arbeiten. [br /]Behalten Sie Projekte, Termine mit dem MAUL Plantafel-Set im Auge.

Die im Set mitgeliederten Magnetbänder und Schere erleichtern Ihnen auf einer Gesamtfläche von 1200x900 mm, die Aufgaben der einzelnen bis zu 70 Personen im Halbjahrsüberblick und 35 Personen für das Jahr den überblick zu behalten.

[br /]Sparpaket:

  • Silber eloxierter Alu-Rahmen mit Ablageschale
  • Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbare beschichtete Oberfläche
  • Jahresplaner Basic, 4 Magnetbänder, 10 mm breit, 1 m lang, 1 x je Farbe, 1 Schere
  • Planungsraster dauerhaft eingebrannt
  • 70 Personen in der Halbjahreshälfte und 35 Personen in der Jahresübersicht

[br /]Planungseinteilung:

  • Volle Einteilung aller 365 Tage, gedruckt, wie auch Monatsnamen (Dt., Eng., Frz.)
  • Wiederholung der Tageseinteilung in der untersten Zeile für leichte, direkte Einsicht
  • Für die Planung von bis zu 70 Personen oder Objekten, tagesgenau pro Halbjahr
  • Zwei weitere Detail-Vorspalten zu den Personen/Objekten

[br /]Planungsmasse:

  • Arbeitsfläche: B 1200 x H 900 mm
  • Einzelfeld: B 5 x H 11 mm
  • Objektfeld: B 85 x H 11 mm
  • Detailfeld: B 2/20 x H 11 mm
  • Kopfzeile: H 20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Zeiteinteilung:
Halb-/Jahresplaner
Einzelfeld Höhe x Breite:
11 x 5 mm
Magnethaftend:
Ja
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Höhe:
900 mm
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Lieferumfang:
Magnetbänder und Schere
Gewicht:
Aug 58 kg
Trocken abwischbar:
Ja
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, maul plantafel- jahresplaner, multiplaner jahresplaner, plantafel jahreskalender, 181246, 181246-SW81, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Dispotafel, Zeitplaner, Jahresübersicht, Plan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 133,27*
€ 171,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 169,13*
€ 214,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.