Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Anschlusskabel, 24+1 / 5 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-174325
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     4310-DG5
EAN/GTIN:
     4014619150595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m
  • hochwertiges Kabel mit Ferritkern zum Anschluss eines Monitors an einen Computer
  • überträgt digitale Signale und unterstützt Auflösungen höher als FullHD 1080p (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600)
  • Anschluss 1: DVI-D (24+1) Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D (24+1) Stecker
  • vergoldete Kontakte für beste Verbindungen und ohne Übertragungswiderstand
  • mit Ferritkern
  • doppelt geschirmt
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
doppelt geschirmt
Anschlüsse:
DVI-D (24 1) auf DVI-D (24 1)
Kabeltyp:
Anschlusskabel
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, 174325, 174325-SW81, USB Kabel, J-2Y(ST)CH, ISDN-Kabel, S-ST-Kabel, J-2Y(ST)Y, Twisted Pair-Kabel, J-2YSCH, J-2YSCY, Li-2Y(ST)CH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 9,90*
ab € 8,01*
€ 11,51*
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 21,81*
€ 30,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.