Mithilfe des zentralbankgetesteten Geldscheinprüfer 155-S von Safescan können Sie in kürzester Zeit Banknoten der 6 Währungen Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF), Britisches Pfund (GBP), Schwedische Krone (SEK), Norwegische Krone (NOK) sowie Dänische Krone (DKK) zuverlässig auf ihre Echtheit kontrollieren.
Hierfür nimmt das farblich in Schwarz gehaltene und über seine Tasten komfortabel bedienbare Gerät an den Geldscheinen überprüfungen in allen vier Richtungen auf Basis der 7 Sicherheitsmerkmale Infrarot, magnetische Tinte, metallisierte Sicherheitsfäden, Format, Wasserzeichen, Farbe und Dicke vor.
Klassifiziert der 155-S eine Banknote als verdächtig, so zeigt sein 3,8 Zoll grosses LC-Display eine Fehlermeldung an und löst einen Alarm aus.
Zusdem verfügt der mit Schnittstellen für USB und MicroSD ausgestattete Banknotenprüfer über eine praktische Additionsfunktion für die Gesamtzahl und den Wert der geprüften Geldscheine diese beiden Werte können auch einzeln angezeigt werden.
Und aufgrund der kompakten Masse von 156 x 120 x 76 mm sowie des geringen Gewichtes von 660 g kann ist mit 3 Jahren Garantie versehene Geldscheinprüfer 155-S von Safescan auch bei beengten Platzverhältnissen genau die richtige Wahl.
Sie erhalten ihn inklusive des 600 mA starken, wiederaufladbaren Akkus LB-105. Dieser ermöglicht es Ihnen, den Banknotenprüfer auch unabhängig vom Netzbetrieb bis zu 30 Stunden am Stück einzusetzen.
Ausführung:
- Zuverlässiger und zentralbankgestester Geldscheinprüfer auf Basis der Prüfmerkmale
- Infrarot-Eigenschaften
- magnetische Tinte
- metallisierte Sicherheitsfäden
- Masse
- Wasserzeichen
- Farbe
- Dicke
- Ermöglicht die Prüfung von Banknoten folgender vorinstallierter Währungen
- Euro (EUR)
- Schweizer Franken (CHF)
- Britisches Pfund (GBP)
- Schwedische Krone (SEK)
- Norwegische Krone (NOK)
- Dänische Krone (DKK)
- Fehlermeldung und Alarm bei als verdächtig eingestuften Banknoten
- Zeigt Gesamtzahl und den Wert der geprüften Geldscheine
- Mit praktischer Additionsfunktion für Gesamtzahl und den Wert der geprüften Geldscheine
- Dank kompakter Masse auch bei beengten Platzverhältnissen verwendbar
- Anschlüsse für
- Einfache Bedienung dank komfortabler Tasten und 3,8 Zoll grossem LC-Display
Weitere Details:
- Spannung: 110-240 V
- Farbe: schwarz
- Masse: 156 x 120 x 76 mm
- Gewicht: 660 g
- Garantie: 3 Jahre
Weitere Details Akku LB-105:
- Betriebsdauer: bis zu 30 h
- Spannung/Kapazität: 10,8 V/600 mA
- Farbe: blau
- Masse: 37 x 16 x 38 mm
- Gewicht: 48 g