Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Whiteboard 2000 MAULpro, weiss emailliert, Rahmen alusilber, 1000 x 2000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-162616
Hersteller:
Maul
Herst.-Nr.:
6305995
EAN/GTIN:
4002390059282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Weißwandtafel
hochwertige Verarbeitung und besonderes Design durch runde Eckverbindungen in Akzentfarben
höhere Stabilität durch breiten Rahmen aus Aluminium
Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet oder
emaillierte Schreibfläche (bei 800-°C gebranntes Glas), weiss eingefärbt und dadurch besonders kratzbeständig und verschleissfest (30 Jahre Garantie auf die Oberfläche)
spezielles, im Rahmen integriertes, Montage-Element mit Justiermöglichkeit für einfaches, waagerechtes Aufhängen - ermöglicht zusätzlich, durch 10 mm Wandabstand, Luftzirkulation und verhindert somit ein Verziehen der Tafel bei wechselnden Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit
mit Boardmarkern beschriftbar
magnethaftend
mühelos trocken abwischbar
verschiebbare Ablageschale
Weitere Informationen:
Glasboard:
Nein
Oberfläche:
emailliert
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Wandmontage
Prüfzeichen:
TÜV/GS
Material Rahmen:
Aluminium
Trocken abwischbar:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
2000 mm
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Masse B x H:
1000 x 2000 mm
Lieferumfang:
verschiebbare Ablageschale
Drehbar:
Nein
Wandmontage:
ja
Farbe Rahmen:
alusilber
Gewicht:
18.93 kg
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Nein
Breite:
1000 mm
Rahmenlos:
nein
... >
Präsentieren, Moderieren
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
weißwandtafel emailliert
,
glas whiteboard
,
weißwandtafeln emailliert
,
162616
,
162616-SW81
,
Whiteboards
,
Schreib-Tafel magnetisch
,
Magnet-Pinnwand
,
Whiteboardtafel magnetisch
,
Klapp-Schreibtafel magnetisch
,
Drehtafel magnetisch
,
Stativ-Drehtafel magnetisch
,
Weisswandtafel magnetisch
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 349,99*
€ 433,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 438,81*
€ 528,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,61*
€ 629,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,59*
€ 604,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,27*
€ 558,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,32*
€ 545,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,81*
€ 522,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schäfer Shop Select Whiteboard 90120, weiß kunststoffbeschichtet, 900 x 1200 mm
Schaefer Group
BBNQ90120
€ 61,82*
Ähnlich
Schäfer Shop Select Whiteboard 9018, weiß emailliert, 900 x 1800 mm
Schaefer Group
BBNI-Q9018
€ 166,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.