Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 750 x 850 mm, basaltgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157911
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630223 A23 GREY METAL
EAN/GTIN:
     4260698251054
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte

Die 13 mm starke Schmutzfangmatte Eazycare Style von miltex ist rechteckig geformt und punktet mit ihrer extrem hohen Belastbarkeit sowie Langlebigkeit. Dies macht sie ideal für den Einsatz sowohl im Büro als auch im industriellen und betrieblichen Bereich, z.B. in Tankstellen oder dem Lagerwesen.

Sie wurde aus voll durchgefärbten, getufteten Nylonfasern mit einem Flächengewicht von 3,2 kg/m2 gefertigt und besitzt antistatische Eigenschaften.

Die geschlossene Oberfläche wird durch High-Twist-Nylon gebildet. Dieses spezielle Material ist UV-beständig, bleichfest und entsprechend der Brandklasse Bfl/S1 schwer entflammbar. Die Farbe der Schmutzfangmatte bleibt über einen langen Zeitraum hinweg erhalten. Zudem weist das Nylon Feuchtigkeit ab und verhindert die Geruchsbildung.

Der 1,7 mm starke Rücken besteht aus Niltrilgummi und zeichnet sich durch eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit aus. Darüber hinaus ist er beständig gegenüber öl und sorgt in Verbindung mit dem 3 mm breiten, farblich in Schwarz gehaltenen Gummirand für eine hervorragende Rutschfestigkeit der Fussmatte.

Ein weiteres Highlight die Eazycare Style ist garantiert bis zu 200 x in industriellen Waschmaschienen mit einer Tempertatur bis zu 70 C waschbar und ist trocknergeeignet bis 80 C.

Die mit 10 Jahren Lebensdauer-Garantie versehene Schmutzfangmatte Eazycare Style von miltex ist in unterschiedlichen, optisch ansprechenden Farben verfügbar.

Ihre Masse belaufen sich jeweils auf 750 x 850 mm.

Ausführung:

  • Hochwertige, rechteckig geformte Schmutzfangmatte
  • Vielseitig einsetzbar im Innen- und Aussenbereich
    • Büro
    • Lager und Betrieb (z.B. Tankstellen)
    • Industrie
  • Geschlossene Oberfläche aus voll durchgefärbten und getufteten Nylonfasern
    • antistatisch
    • UV-beständig und bleichfest
    • schwer entflammbar gemäss Brandklasse Bfl/S1
    • feuchtigkeitsabweisend und geruchshemmend
  • 1,7 mm starker Rücken aus Nitrilgummi
    • ölbeständig
    • ausserordentlich hohe Schmutzaufnahmekapazität
    • besonders rutschfest im Zusammenspiel mit dem 3 mm breiten, schwarzen Gummirand
  • Waschbar (garantiert bis zu 200 x in industriellen Waschmaschinen)
  • Masse: jeweils 750 x 850 mm
  • Wahlweise in verschiedenen Farben verfügbar

Reinigungshinweise:

  • Für eine schnelle Reinigung ist Ausschütteln oder Absaugen ausreichend
  • Bei stärkerer Verschmutzung wird die Reinigung mit einer Waschmaschine empfohlen
  • In Industriewaschmaschinen bis 70 C waschbar
  • Trocknergeeignet bis 80 C

Weitere Details:

  • Material Oberfläche: jeweils getuftetes High-Twist-Nylon
  • Material Rücken und Rand: jeweils 100 % Niltrilgummi
  • Stärke: jeweils 13 mm
  • Flächengewicht: jeweils 3,2 kg/m2
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Farbe:
basaltgrau
Material Unterseite:
Nitrilgummi
Masse L x B:
850 x 750 mm
Material Oberseite:
Nylonflor
Temperaturformbeständigkeit:
70 °C
Trocknergeeignet:
Ja
Waschbar:
Ja
Stärke:
1,7 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Gewicht:
3,2 kg
Breite:
750 mm
Länge:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, nitrilgummi fussbodenmatte, fußbodenmatte, fußbodenmatte welcome, 157911, 157911-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,11*
€ 84,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,12*
€ 85,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,42*
€ 86,36*
€ 4,95*
ab € 68,96*
€ 86,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 86,78*
€ 107,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.