Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank easy mit 2 Schubladen und 2 Flügeltüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157554
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     26153
EAN/GTIN:
     4260532286938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank

Eigenschaften:

  • Stabile Werkbank mit den Massen von B 1400 x T 600 x H 840 mm, inklusive 2 Schubladen und 2 Flügeltüren
  • Schubladen mit integrierter Griffleiste, 30 kg Tragkraft, Ausziehsicherung
  • 1 grosses Fach mit Flügeltür und Zwischenboden, Tür mit öffnungswinkel 180
  • Tür verschliessbar mittels Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel)
  • Werktischplatte Buche langlebig, natürlich, robust, schön, und verschleissfest, B 1400 x T 60 x H 30 mm, Traglast: 500 kg
  • Korpus aus stabilem Stahlblech mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung
  • Made in Germany
  • Selbstmontage leichtgemacht
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
30 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Abschliessbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Eigenmarke:
Prixo
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anzahl Abteile:
2 Stk
Auszugssperre:
Ja
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Anzahl Schubladen:
2
Klappbar:
Nein
Fachbodenbreite:
1130 mm
Höhe:
840 mm
Breite Arbeitsplatte:
1400 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
600 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
Lichtgrau; enzianblau
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Nein
Material Korpus:
Stahlblech
Anzahl Türen:
2
Höhenverstellbar:
Nein
Zentralverriegelung:
beide Abteile
Farbe Front:
enzianblau
Anzahl Schlüssel:
2
Fachbodentiefe:
487 mm
Farbe Gestell:
lichtgrau
Anzahl Schlösser:
2
Türtyp:
innenliegende Flügeltüren
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladentiefe innen:
504 mm
Anzahl Türschränke:
2 Stk
ESD (leitfähig):
Nein
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Fachböden herausnehmbar:
nein
Tragkraft:
500 kg
Schubladenbreite innen:
466 mm
Schubladenführung:
Gleitführung
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Gewicht:
60 kg
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Material Gestell:
Stahl
Traglast Schublade:
30 kg
Anzahl Fächer:
2 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: 157554, 157554-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 405,07*
€ 493,76*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 469,16*
€ 555,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,71*
€ 661,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,66*
€ 652,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,20*
€ 641,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,38*
€ 597,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,16*
€ 558,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.