Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa- Bastelband, beidseitig klebend, 2,75 m x 38 mm, weiss 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157224
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     232608
EAN/GTIN:
     4042448061300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Sie sind auf der Suche nach einem beidseitigen Klebeband, das auch auf rauen und unebenen Oberflächen zuverlässig seinen Dienst leistet Dann haben wir mit dem starken, doppelseitigen tesa- Bastelband die passende Lösung.

Vor allem zu Deko-Zwecken, wenn es zum Beispiel um das Gestalten von Grusskarten oder Geschenkverpackungen geht, ist das Bastelklebeband unschlagbar. Es haftet problemlos auf unterschiedlichen Materialien, wie Holz, Karton oder Papier. Und es ist besonders sauber und praktisch in der Handhabung.

Weitere Details:

Universell einsetzbares Klebeband für Deko- und Bastelarbeiten

Doppelseitig klebend mit sehr guter Klebkraft

Zum sicheren und dauerhaften Verkleben

Ideal auf rauen, unregelmässigen Oberflächen wie Papier, Holz etc.

Farbe: weiss

Masse: 2,75 m x 38 mm (Länge x Breite)

6 Rollen = 1 VE

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
38 mm
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
6
Material:
Polyethylen-Folie (PE-Folie)
Anzahl Rollen:
1 Stk
Bedruckt:
Nein
Länge:
Feb 75 m
Rollenlänge:
Feb 75 m
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 157224, 157224-SW81, Tischabroller, Tesafilm, Klebeband, Tesa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,35*
€ 37,76*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 35,41*
€ 46,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,68*
€ 55,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,32*
€ 52,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,95*
€ 51,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,76*
€ 48,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,90167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.