Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa- Doppelseitiges Klebeband Universal, 25 m x 50 mm, weiss 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157223
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     232607
EAN/GTIN:
     4042448402820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Ein echtes Universaltalent für Heimwerker und Büroarbeiten '“ tesa- Doppelseitiges Klebeband Universal bringt mit seinen ausgezeichneten Hafteigenschaften echten Mehrwert für unterschiedliche Anwendungen.

Ob zum Basteln und Dekorieren, beispielsweise beim Verschönern von Verpackungen, dem Einkleben von Fotos, oder auch für handwerkliche Arbeiten zuhause. Das doppelseitige Klebeband ist stets eine clevere Lösung. Nicht nur wegen der extrem starken Klebekraft, die dank der massgebenden tesa--Klebetechnologie selbst das Fixieren von Teppichen mühelos meistert. Sondern auch, weil es leicht per Hand einreissbar und besonders einfach, flexibel und sauber in der Handhabung ist.

Hier im Schäfer Shop finden Sie das weisse Doppelklebeband in Verpackungseinheiten zu je 6 Rollen a'¡ 25 m x 50 mm.

Weitere Details:

Multifunktional einsetzbares, doppelseitiges Klebeband

Für Büroarbeiten, zum Basteln oder Dekorieren

Dank starker tesa--Klebetechnologie sogar zum Verlegen von Teppichen

Leicht per Hand einreissbar

Sauber in der Anwendung

Sicherer und permanenter Halt

Farbe: weiss

Masse: 25 m x 50 mm (Länge x Breite)

1 VE = 6 Rollen

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 mm
Farbe:
weiss
Doppelseitig klebend:
Ja
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Rollenlänge:
25000 mm | 25 m
Kleber:
Synthese-Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, doppelseitiges klebeband 5cmx7m, 157223, 157223-SW81, doppelseitiges Klebenband, Bastel-Klebeband, Doppelklebeband (Bastelband)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 50,63*
€ 66,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 63,10*
€ 81,25*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,56*
€ 94,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,90*
€ 90,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,08*
€ 85,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 63,10*
€ 75,09
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 10,51667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.