Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiplex-Arbeitsplatte, 40 mm stark, Gewindehülsen, Stahlkante, Buchenholz verl., farblos imprägniert, B 1500 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155829
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     846200101000
EAN/GTIN:
     4051273766243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
155829
155829-SW81
Werkbank Zubehör
Tischplatte

Diese 40 mm starke Multiplex-Arbeitsplatte wurde aus 19-fach verleimtem Buchenholz gefertigt, welches farblos imprägniert wurde. Zudem besitzt sie an der Vorderseite eine eingelassene Stahlkante aus verschraubtem U-Profil. Für die Befestigung von Fussgestellen ist die Unterseite zusätzlich mit praktischen Gewindehülsen ausgestattet.

Sie erhalten diese mit 3 Jahren Garantie versehene Multiplex-Arbeitsplatte wahlweise mit einer Breite von 1500 mm oder von 2000 mm - die Tiefe beträgt jeweils 700 mm. Ein passendes Stossbrett ist als Zubehör optional erhältlich.

Weitere Details:

  • 19-fach verleimtes Buchenholz, farblos imprägniert
  • An der Vorderseite mit eingelassener Stahlkante aus U-Profil, verschraubt
  • Mit Gewindehülsen zum Befestigen von Fussgestelle an der Plattenunterseite
  • Passendes Stossbrett als Zubehör optional verfügbar
  • Stärke: jeweils 40 mm
  • Masse: wahlweise B 1500 x T 700 mm oder B 2000 x T 700 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
35 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Oberfläche Arbeitsplatte:
farblos imprägniert
Kantenschutz:
U-Profil Stahlkante vorne
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 412,72*
€ 492,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 545,23*
€ 640,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,80*
€ 762,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,54*
€ 745,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,22*
€ 724,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,76*
€ 700,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,23*
€ 648,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.