Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slice Ersatzklingen, für Slice Skalpellmesser, gerade Schneide, 4er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155797
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10520
EAN/GTIN:
     895142105207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Skalpellmesser Klinge

Bei den Slice Ersatzklingen handelt es sich um Ersatzklingen für die Skalpellmesser der Marke Slice. Aus Gründen der Sicherheit sind die Slice Ersatzklingen mit einer abgerundeten Kante und Sicherheitsspitze versehen. Die Länge der Slice Ersatzklingen beträgt in etwa 33 Millimeter, also 1-1 1/4 Zoll. Durch besondere Technik bleiben die Klingen gut zehnmal länger scharf als herkömmliche Stahlklingen, damit muss ein Wechsel der Klingen deutlich seltener vollzogen werden. Die rostfreien Klingen sind im Schäfer Shop im praktischen Viererpack erhältlich und eignen sich ideal für das Kunstgewerbe.


Weitere Details:

  • Ersatzklingen für Slice Skalpellmesser
  • Mit angerundeter Kante und abgerundete Sicherheitsspitze
  • Länge Klinge: ca. 1-1/4 Zoll (33 mm)
  • 1,3 mm dick für Stärke
  • Bleibt 10 x länger scharf als eine Stahlklinge
  • Rostfreie Klinge, die nicht auf Chemikalien reagiert
  • Nicht elektrisch leitfähig
  • Weniger Klingenwechsel bedeutet weniger Verletzungsrisiko
  • Sicherer als Stahlklinge
  • Ideal für das Kunstgewerbe
  • Patentierte Klinge mit patentiertem Schliff für eine sichere Klinge
  • 4er Pack
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht (g):
0.55
TÜV/GS-geprüft:
k.A.
Lieferumfang:
4 Klingen
Länge:
32,65 mm
Klingenbreite:
06. Mrz mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell slice, ersatzklingen skalpell, 155797, 155797-SW81, Sicherheitsmesser, Folienschneider, Skalpell, Klingenmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Doppelschneider, Cutter Messer, Teppichmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 34,87*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 25,80*
€ 36,33*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 27,10*
€ 36,52*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 41,37*
30 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,85*
€ 47,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,92*
€ 48,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,27*
€ 45,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,57*
€ 43,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 31,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.