Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slice Keramik Ersatzklingen, geradkantige Klinge, für Tapeziermesser, 4er Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155796
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell slice

Slice Keramik Ersatzklingen sind mit den meisten Tapeziermessern kompatibel. Sie verfügen über geradkantige Klingen aus Keramik mit einer Länge von ca. 1-1/4 Zoll (33 mm) und einer abgerundeten Sicherheitsspitze. Eine Keramikklinge bietet zahlreiche Vorteile: Sie reagiert als rostfreie Klinge nicht auf Chemikalien. Sie erzeugt keine Funken und ist nicht elektrisch leitfähig. Sie ist nicht, wie herkömmliche Stahlklingen, mit einer Öllackierung versehen. Sie bleibt zehnmal länger scharf als eine Klinge aus Metall. Sie ist langlebig, was seltenen Klingenwechsel sowie minimiertes Verletzungsrisiko und geringere Kosten bedeutet. Wir führen die Slice Keramik Ersatzklingen im Schäfer Shop im kostengünstigen 4er Set.


Weitere Details:

  • Kompatibel mit den meisten Tapeziermessern
  • Rostfreie Klinge, die nicht auf Chemikalien reagiert
  • Erzeugt keine Funken, nicht leitfähig
  • Keine Öllackierung wie bei herkömmlichen Stahlklingen
  • Weniger Klingenwechsel bedeutet weniger Verletzungsrisiko und Kosten
  • Länge: ca. 1-1/4 Zoll (33 mm)
  • Gerade Kante mit abgerundeter Sicherheitsspitze
  • Bleibt 10x länger scharf als eine Stahlklinge
  • Rostfreie Klinge, die nicht auf Chemikalien reagiert
  • Nicht elektrisch leitfähig
  • 4er Set
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht (g):
0.55
TÜV/GS-geprüft:
k.A.
Lieferumfang:
4 Klingen
Länge:
32,8 mm
Klingenbreite:
06. Mrz mm
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell, 155796, 155796-SW81, Sicherheitsmesser, Folienschneider, Skalpell, Klingenmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Doppelschneider, Cutter Messer, Teppichmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,08*
€ 34,61*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,08*
€ 42,24*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 130,94*
€ 158,54*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,24*
€ 50,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,48*
€ 49,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,81*
€ 43,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,08*
€ 36,99
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 31,08* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.