Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Ablageboden System Flex, Typ A, 1000 x 400 mm, mit Trägerarmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155366
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73307400
EAN/GTIN:
     4030177049959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch

Noch mehr Komfort und Stellfläche am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz bietet die Ausstattung mit dem Ablageboden mit einer Nutzfläche von 800 x 300 mm. Komplett montagefertig liefern wir den Ablageboden Typ A mit passenden Trägerarmen.
So schaffen Sie am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz noch mehr Möglichkeiten für ein ergonomisches und zugleich flexibles Arbeiten, bei dem alle Arbeitsutensilien direkt am Packtisch untergebracht werden können.
Der Ablageboden Typ A mit passenden Trägerarmen wird direkt in die Systemlochung der Aufbauprofile mit lichter Weite von 800 mm eingehängt. Eine angewinkelte Montage +/- 10-° ist dabei jederzeit möglich und erhöht die ergonomischen Möglichkeiten im Einsatz der Ablageböden.
Zur Erweiterung der Funktionalität können Sie zum Ablageboden für den Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz optional Anschlagkanten, Fachteiler oder Anschlagbügel bestellen. Diese Anbauteile passen perfekt zum Ablageboden, der für die Montage solcher Zusatzausstattungen bereits vorbereitet ist.
Für gerade Ablagen am geneigten Holm und geneigte Ablagen am geraden Holm benötigen Sie jeweils einen Ablageboden Typ B mit hohen Tragarmen! Auch dieses Modell können Sie bei uns bestellen.
Technische Details:

  • Material: Stahl
  • Farbe Ablageboden: Weissaluminium RAL 9006
  • Farbe Trägerarme: Rubinrot RAL 3003
  • Lieferumfang: Ablageboden + 2 Trägerarme
  • Gewicht: 3,4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006; rubinrot RAL 3003
Anzahl Böden:
1
Oberfläche:
lackiert
Masse:
1000 x 400 mm
Material Arbeitsplatte:
Stahl
System:
Flex
Tiefe:
400 mm
Breite:
1000 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, komplett-packtisch rocholz, komplett packtisch, 155366, 155366-SW81, Packtisch Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
35
€ 7,90*
ab € 81,56*
€ 103,76*
€ 4,95*
ab € 88,85*
€ 112,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 108,57*
€ 139,56*
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 127,40*
€ 158,39*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73301900
ab € 7,70*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73309400
ab € 19,11*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73302000
ab € 16,00*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312800
ab € 48,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.