Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slice Kartonöffner, Ersatzklingen Keramik, abgerundet, 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155238
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10404
EAN/GTIN:
     895142104040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
Ersatzklingen Skalpell

Der Slice Kartonöffner ist ein Paket aus 4 Ersatzklingen aus Keramik für die Slice Keramik Klingen Schneider. Die Klingen vom Slice Kartonöffner sind abgerundet. In einem Paket befinden sich 4 Stück.
Die Slice Kartonöffner aus dem Schäfer Shop sind ein Paket aus Ersatzklingen für die Slice Keramik Klingen Schneider. In jeder Packung befinden sich vier doppelseitige Slice Keramik Klingen mit abgerundeter Spitze. Jede Klinge misst circa 34 Millimeter in der Länge und eignet sich ausschliesslich zum Gebrauch mit den Slice Schneidwerkzeugen. Ihr besonderer Vorteil an den Klingen des Slice Kartonöffners ist die rostfreie Klinge, die nicht auf Chemikalien reagiert, nicht leitfähig ist und keine Funken erzeugt. Die Klingen weisen keine Öllackierung auf, sind sicherer als herkömmliche Metallklingen und minimieren somit Ihr Verletzungsrisiko und Ihre Kosten.
Weitere Details:

  • 4 doppelseitige Slice Keramik Klingen pro Packung
  • Abgerundete Sicherheitsspitze
  • 1 Keramik Klinge = ~ 20 hochwertige Stahlklingen
  • Bleibt 10x länger scharf als eine Stahlklinge
  • Rostfreie Klinge, die nicht auf Chemikalien reagiert
  • Erzeugt keine Funken, nicht leitfähig
  • Klingen sind sicherer als herkömmliche Metallklingen
  • Keine Öllackierung wie bei herkömmlichen Stahlklingen
  • Weniger Klingenwechsel bedeutet weniger Verletzungsrisiko
  • Reduziert das Verletzungsrisiko sowie Kosten
  • Klingenlänge: 4,1 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht (g):
0.9
Material:
Keramik
TÜV/GS-geprüft:
k.A.
Lieferumfang:
4 Klingen
Länge:
33,17 mm
Klingenbreite:
06. Mai mm
Weitere Suchbegriffe: Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell slice, ersatzklingen skalpell, 155238, 155238-SW81, Folienschneider, Skalpell, Klingenmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Doppelschneider, Cutter Messer, Teppichmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 18,85*
1 Tag
15
€ 4,50*
ab € 16,35*
€ 23,23*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 24,69*
€ 4,95*
ab € 27,53*
€ 37,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 33,29*
€ 44,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.