Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemmen, 16 mm, 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152546
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     TTUR_VKL_16
EAN/GTIN:
     4055453003302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme für Textilumreifungsband
Metallklemme für Textilumreifungsba...
Textilumreifungsbandklemme
klemme für textilumreifungsband 16m...

Jederzeit nachspannbar, einfach zu handhaben.

  • VE = 500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
stahlgrau
Oberfläche:
glatt
Geeignet für:
Polyesterfadenband
Bandbreite:
16 mm
Breite:
20 mm
Länge:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: klemme für textilumreifungsband, 152546, 152546-SW81, Umreifung Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 38,05*
€ 49,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 38,03*
€ 49,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,64*
€ 59,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,46*
€ 58,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,26*
€ 56,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,62*
€ 54,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,03*
€ 45,26
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,07606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.