Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrotisch Palomba, Rechteck, 4-Fuss Gestell aus Massivholz, B 1200 x T 800 x H 750 mm, weiss/Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146978
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRPC80X80.23.13
EAN/GTIN:
     3660141226638
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Bistro-Tisch
Bistrotisch

Eine Mahlzeit unter Kollegen in entspannter Atmosphäre. Dazu gehört auch das passende Mobiliar wie der Bistrotisch Palomba.

Seine 25 mm starke, melaminharzbeschichtete MDF-Platte ist robust und pflegeleicht. Sie macht in Kombination mit ihren abgeschrägten Kanten und dem lackierten Gestell aus massivem Buchenholz ordentlich etwas her.

Das skandinavische Design begeistert in jedem Esszimmer- und Büroküchenambiente. Sie haben die Möglichkeit sich für das Modell zu entscheiden, das Ihren Wünschen optimal entspricht. Die Wahl liegt dabei zwischen verschiedenen Tischformen, -Farben und -Grössen.

Tischplatte:

  • MDF-Platte, melaminiert
  • Verschiedene Tischformen: rund oder eckig
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Abgeschrägte Kanten in Schwarz
  • Farbauswahl

Tischgestell:

  • Gestell mit schrägen Beinen
  • Massivholz, Buche
  • Lackiert

Weitere Details:

  • Skandinavisches Design
  • Leichte Montage
  • Höhe: 750 mm
  • Verschiedene Grössen verfügbar
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
weiss
Oberfläche Gestell:
lackiert
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Sonnenschirmöffnung:
Nein
Gestellform:
4-Fuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
Buche
Masse:
null | B 800 x T 800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe:
750 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Massivholz
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: paperflow bistrotisch, bistro tisch, 146978, 146978-SW81, Tisch, Bistromöbel, Stehtisch, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 119,94*
€ 154,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 263,94*
€ 318,87*
Frei Haus
ab € 250,64*
€ 320,79*
€ 4,95*
ab € 270,51*
€ 326,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,87*
€ 379,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,59*
€ 374,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,54*
€ 357,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TRPC80X80.23.01
ab € 121,08*
Sonstiges
Paperflow
TRPR80.23.01
ab € 119,81*
Sonstiges
Paperflow
TRPR80.23.13
ab € 119,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.