Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 6-fach Anschluss Bogen, T-Fuss Rundrohr, B 1800 x T 800 x H 650-850 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146292
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231951
EAN/GTIN:
     4251898817720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 1800 x 800 (B x T) mm grosse Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. In Weiss wirkt der Bogentisch ausserordentlich klar und modern. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 rundet das Erscheinungsbild ab. Auf seinem robusten T-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und wankelfrei justiert. Mithilfe der Höheneinstellung können Sie die Tischbeine per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster inmitten des Intervalls von 650 bis 850 mm regulieren. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre gewünschte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Schnell mal den Laptop mit dem Beamer verbinden und die Steckdose zum Laden ist auch gleich in Reichweite. In Bezug auf Daten- und Medienanschlüsse sind Sie mit dem eingebauten 6-fach-Tischanschlussfeld flexibel.

Tischplatte:

  • Tischform: Bogen
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. 6-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Masse: B 1800 x T 800 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1200x800 weiss, rohr eckverbinder, besprechungstisch weiß, 146292, 146292-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 860,28*
€ 993,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.104,13*
€ 1.272,48*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,48*
€ 1.514,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,30*
€ 1.465,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,46*
€ 1.371,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,18*
€ 1.340,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,13*
€ 1.313,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.