Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kleiderspind, mit 3 x 2 Abteilen, 400 mm, mit Sockel, Zylinderschloss Tür rapsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137201
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100395116
EAN/GTIN:
     4051273616647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Aus einbrennlackiertem Stahlblech. Umweltschonende Pulverbeschichtung, weil lösemittelfrei. Pro Abteil mit je 2 halbhohen Fächern übereinander. Böden mit Perforation zur Belüftung. Die Türen sind oben und unten mit Belüftungsschlitzen versehen. Jede Tür mit Signaturrahmen für Einstecketiketten (siehe Zubehör) und Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 5-7 mm oder optional mit Zylinderschloss. Je Abteil eine Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Kleiderhaken.

  • Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Türen: Rubinrot (RAL 3003), Enzianblau (RAL 5010), Lichtgrau (RAL 7035), Gelb (RAL 1021)
  • Tiefe: 500 mm
  • Höhe: 1800 mm (mit 100 mm hohem Sockel)
  • Durchgangsbreite: 340 mm
  • Durchgangshöhe/Fächer: 800 mm
  • Gewicht: 63 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 809,26*
€ 930,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 975,68*
€ 1.118,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,57*
€ 1.331,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,43*
€ 1.328,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,09*
€ 1.269,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,04*
€ 1.224,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,68*
€ 1.161,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.