Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gliederkette, Ø 8 mm, gelb/schwarz, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131371
Hersteller:
     Ostalbketten
Herst.-Nr.:
     38606-SW10
EAN/GTIN:
     4250510897607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff

Kunststoff-Gliederkette

  • äusserst stabil und witterungsbeständig
  • Materialstärke: ø 8 mm
  • Farbe: Rot/Weiss oder Gelb/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, 131371, 131371-SW81, Verkehrssicherung Zubehör, Kette, Wegesperre, Gliederkette, Sperrpfosten, Absperrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 56,32*
€ 72,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 70,14*
€ 88,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.