Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längstraverse PR 600, Feldweite 1900 mm, Traversenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127781
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     334670
EAN/GTIN:
     4052941063749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Traverse Palettenregal
Traverse für Palettenregal

Diese Längstraverse PR 600 für das Palettenregal PR 600 erhalten Sie wahlweise mit einer lichten Feldweite von 1900 oder 2700 mm. Auch die Traversenhöhe der Längstraverse PR 600 wählen Sie zwischen 100 oder 110 mm.
Diese Längstraverse PR 600 garantiert eine kraft- und formschlüssige Verbindung mit den Regalstützen des Palettenregals PR 600. Die Längstraverse PR 600 ist mit angeschweissten 5-Haken-Einhängelaschen ausgestattet und bietet eine Systemlochung im Raster von 50:50 mm, die höhenverstellbar ist. Geliefert wird die Längstraverse mit 2 Sicherungsstiften, die erforderlich sind, um ein unabsichtliches Ausheben zu verhindern. Die Längstraverse PR 600 erhalten Sie wahlweise mit einer lichten Feldweite von 1900 mm oder 2700 mm. Auch steht Ihnen die Traversenhöhe zwischen 100 mm oder 110 mm zur Auswahl.
Weitere Details:

  • Längstraversen für Palettenregal PR 600
  • Garantieren eine kraft- und formschlüssige Verbindung mit den Regalstützen
  • Mit angeschweissten 5-Haken-Einhängelaschen
  • Höhenverstellbar im Raster der Systemlochung von 50:50 mm
  • Pro Stück sind 2 Sicherungsstifte (im Lieferumfang enthalten) gegen unbeabsichtigtes Ausheben erforderlich
  • Die Belastungsangaben gelten für gleichmässig verteilte Lasten
  • Farbe: Blau (RAL 5010)
  • Lichte Feldweite: wahlweise 1900 mm oder 2700 mm
  • Traversenhöhe: wahlweise 100 mm oder 110 mm
Weitere Suchbegriffe: traverse palettenregal, 127781, 127781-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 63,52*
€ 82,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 78,95*
€ 102,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.